MEKA - Ankkurikisko tukilevyllä - AS WALL(1980mm)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1980 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 128 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019877

Sähkönumero

1449208

Toimittajan tuotenumero

AS WALL L=1980 HDG

Tukkuerä

1

Pituus:

1980 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

128 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

28.5 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

5 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Asennuskisko, terästä, kuumasinkitty

Asennuskiskolla AS WALL asennetaan kaapelihyllyjä esimerkiksi puu- tai peltiseinään, jolloin seinäkannatuksen kuormitusta voidaan jakaa suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.