HAGER - Kotelo Gamma jousil. - GD213J 2x13 mod IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250612845361
Sähkönumero
3425660
Toimittajan tuotenumero
GD213J
Tukkuerä
72
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
13
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
250 mm
Korkeus:
375 mm
Syvyys:
103 mm
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
103 mm
RAL-numero:
9010