CARIITTI - Kiuaslinssi 18x15 - CR 18 KIUASLINSSI M8 kromi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Avauskulma - 30 °
Väri - kromi
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611175128
Sähkönumero
4213172
Toimittajan tuotenumero
1538009
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
30 °
Väri:
kromi
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastinlinssi
Materiaali:
muu
Halkaisija:
18 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
16 mm
Tämän CR-18 linssikalusteen runko on kromattu. CR-18 linssikalusteet soveltuvat kuiduille C-Flex / S-Flex 4 - 6 M8. Asennusreiän halkaisija on ø 8,5 mm ja ulkohalkaisija 18 mm.
Kalusteen asentaminen edellyttää 40 - 60 mm vapaata tilaa katto- tai seinäpinnan takana. Soveltuu erittäin hyvin saunavalaistuksen kiuaslinssiksi.