HAGER - Asennuskotelo teräs - ORION PLUS 800x500x250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
800 mmLeveys:
500 mmSyvyys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 22
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610674109
Sähkönumero
3427022
Toimittajan tuotenumero
FL122A
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
22
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
800 mm
Leveys:
500 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
250 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
250 mm
Väri:
harmaa
Moduulien määrä:
110
Sisäsyvyys:
250 mm
Rivien lukumäärä:
5
Kotelon materiaalin vahvuus:
2 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
2 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Läpivientien määrä laipoille:
2
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Järjestelmän paloluokka:
ei ole