OBO BETTERMANN - Asennuskanava - WDK40060BR. PVC. 60x40x2000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
60 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 60 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
32 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196029051
Sähkönumero
1418198
Toimittajan tuotenumero
6025617
Tukkuerä
32
Korkeus:
40 mm
Leveys:
60 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
ruskea
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
RAL-numero:
8014
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Asennuskanava kanella ja pohjarei'ityksellä
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.