AIRAM - Seinävalaisin ulko - ARVIKA IP44 E27 60W MU

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - musta

  • Liiketunnistin - ei

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200157898

Sähkönumero

4107298

Toimittajan tuotenumero

A1ARBA

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

musta

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

ei

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

370 mm

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

370 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

303 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Soveltuu lampputeholle:

2...60 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä valonjako:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Arvika Seinävalaisin ulko IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo Teräs; Väri mus; Suojus Läpinäkyvä lasi

Arvika

Perinteinen Arvika-seinävalaisimen teräsrungon sulava muoto ja suuri kuplalasikupu henkivät nostalgiaa ja muistuttavat vanhojen pihapiirien tunnelmasta. Arvika sopii rakennusten julkisivuvalaisuun ja piha-alueiden sisäänkäyntien ja käytävien aluevalaisuun. Malli sopii yhdistettäväksi Kartano-sarjan pylväs- ja seinävalaisimiin. Arvika-valaisimen sisältä lamppu näkyy hyvin joten lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa valaistuksen tunnelmaan ja valotehoon.

  • Runko terästä, kupu kirkasta kuplalasia.
  • Valkoinen ja musta.
  • Pinta-asennus seinään.
  • Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2, yksi kaapelin läpivienti, ei ketjutettavissa.
  • Lamppu maks. 60W E27, ei sisälly pakkaukseen.
  • IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C lamppusuositusten mukaan.