HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU40x200 lev. Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Toiminto:

ulkokulma
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothaaroitus

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Korkeus:

40 mm

Ulokkeellinen:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - ulkokulma

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Pituus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002242827

Sähkönumero

1475684

Toimittajan tuotenumero

AKBA2000401V

Tukkuerä

1

Toiminto:

ulkokulma

Leveys:

200 mm

Korkeus:

40 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

800 mm

Ulokkeellinen:

kyllä

Liitosaukko:

ei

Ulkokulma galvanoitu teräs 1-puol .800x300x40 lattiakanavalle AKU2000401 Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU40x200mm 100mm helmalevikkeellä, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.