HAGER - Ulkokulma electraplan.AK - AKBA Fe 1P AKU70x200 Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Korkeus:

70 mm

Ulokkeellinen:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - ulkokulma

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Pituus - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002242834

Sähkönumero

1475685

Toimittajan tuotenumero

AKBA2000701

Tukkuerä

1

Toiminto:

ulkokulma

Leveys:

200 mm

Korkeus:

70 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Pituus:

800 mm

Ulokkeellinen:

ei

Liitosaukko:

ei

Ulkokulma galvanoitu teräs 1-puol. 800x200x70 lattiakanavalle AKU2000701 Ulkokulman umpikansi lattiakanavalle AKU70x200mm, kulmasovitus 45° leikkauksilla teräslevystä, seinän viereiseen asennukseen. Valmistus standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan, sisältää kiinnitysruuvit.