Varastointi päättyy

LUMIANCE - Alasvalo Inset Trend 75 Swing - 3084030 GU10 50W IP44 VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Iskunkestävyysluokka - IK02

  • Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde

  • Rungon väri - valkoinen

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8711971840305

Sähkönumero

4271330

Toimittajan tuotenumero

3084030

Tukkuerä

1

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Rungon väri:

valkoinen

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

95 mm

Pituus:

95 mm

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Inset Trend Swing IP44 valkoinen ulkokäyttöön Laadukas, korroosiosuojattu Inset Trend Swing IP44 sopii erityisesti rakennusten lippohin ja aluslaudoituksiin sekä yksityiskohtien, kuten pylväiden valaisuun. Valaisin voidaan varustaa Sylvanian laadukkaalla ja energiatehokkaalla LED-lampulla.

  • Uppoasennettava 
  • Toimitus ilman valonlähdettä 
  • Voidaan varustaa Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla 
  • Lamppusuositus: RefLED Superia Retro ES50 5W 36° GU10 4000K 475lm (0029956, sähkönro 4740689) 
  • Painevalettu alumiinirunko 
  • IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa 
  • Ketjutettava 2x1,5mm2 
  • Helppo ja nopea asentaa