ABB - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe - COMBI5E45JS27 50A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

45
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 45

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101072

Sähkönumero

3310107

Toimittajan tuotenumero

2TQN000004Y0101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

45

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

1350 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

550 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

21

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

95...95 mm

RAL-numero:

9016

4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 45 kpl jousiliitäntäistäjohdonsuojakatkaisijaa. 36-mod varatilaa. Data-osa täyttää M65/2015määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M,Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016. 4 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 45 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 36-mod varatilaa. Data-osa täyttää M65D/2019 määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet Actassi, AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.