LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 10-R-16PR

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...7 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 10...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500731

Sähkönumero

1300620

Toimittajan tuotenumero

750073

Tukkuerä

200

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

10...10 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

punainen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

16 mm

Aukon leveys:

10 mm

Aukon korkeus:

10 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

16 mm

Punamulta värisellä muovilla päällystetty sähkösinkitty 1-jalkainenkiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 10mm.Jalan pituus 16mm. Kiinnike lyödään työkalulla kiinni alustaan. Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on punamullan värinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa.

Yksijalkaiset Letti kiinnikkeet asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 10 lyöntityökalulla (S-13 064 70). Kiinnike voidaan myös asentaa kivialustaan käyttäen Letti PL-5 muovitulppaa (S-13 114 05).

  • Kiinnikkeen koko 10 mm
  • Jalan pituus 16 mm
  • Pakkauskoko 200 kpl
  • Väri punamulta