CARIITTI - Valokuitupääte - SY SQ RST

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuitupääte - SY SQ RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Avauskulma - 150 °

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971049

Sähkönumero

4197104

Toimittajan tuotenumero

1545075

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Avauskulma:

150 °

Väri:

ruostumaton teräs

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastin

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

25 mm

Leveys:

49 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

45 mm

SY SQ RST valaisinkaluste. Soveltuu käytettäväksi sekä kuidun että ledinkanssa.

Yleisimmin höyrysaunoissa käytetty kaluste, joka valaisee yhteen suuntaan. Voidaan asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin. Soveltuu käytettäväksi kuidun tai ledin kanssa. Kuidulla valaistaessa suositeltava kuitu 1 kpl Ø 4 mm ja ledillä 1 kpl Cariitti led 1W. Materiaali RST (Aisi 304).