HAGER - Kytkin 1930/Glas/R.classic - 6/10A/250V UR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
- Asennustapa - uppoasennus 
- Käyttötapa - säätönuppi 
- Kytkentätapa - vaihtokytkin 
- Kiinnitystapa - kynsikiinnitys 
- Materiaali - muu 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334489290
Sähkönumero
2115451
Toimittajan tuotenumero
387603
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
säätönuppi
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Upotussyvyys:
32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm