MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1032-3 Al 125x65x3000 VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1032-3 Al 125x65x3000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm

Kansien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 125 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318354

Sähkönumero

1441928

Toimittajan tuotenumero

MP-TB1032-3

Tukkuerä

1

Leveys:

125 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

6500 mm²

Alumiininen johtokanava, Valkoinen

Upotettava Johtokanava TB1032
Upotettava johtokanava voidaan jakaa TDH 1 johtohyllyllä kahteen osaan. Rungossa on maadoitusliitinura TBM 1 maadoitusliittimelle. Tätä runkoa ei voi kiinnittää seinäkannakkeilla. Rungon ja kannen pituus 3 m.