GEWISS - Vikavirtasuojakytkin ReStart - GW90901N 30mA/2x25A

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Selektiivinen suojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564754249

Sähkönumero

3202556

Toimittajan tuotenumero

GW90901N

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

25 A

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Vikavirran tyyppi:

A

Selektiivinen suojaus:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Asennustapa:

DIN-kisko

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

valvontayksikkö, joka sulkeutuu uudelleen automaattisesti

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Sisältää lisäyksikön:

itsetesti, automaattisesti uudelleen sulkeutuva ja lisäkytkin

Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:

25 A

Lisäyksikön mitoitusjännite:

230 V

Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

72 mm

GW90901N 30mA/2x25A ReStart Autotest

ReStart Autotest automatisoi vikavirtasuojan testauksen.
Jos vikavirtakytkintä ei testata säännöllisesti, laukaisumekanismi voi tulla jumittua. Tämä voi johtaa siihen, että vikavirtakytkin ei toimi vian sattuessa. ReStart Autotest suorittaa vaadittavan toimintakunnon testauksen automaattisesti 28 päivän välein.

ReStart Autotest vikavirtasuojat säästävät merkittävästi henkilöstön työaikaa ja samalla huoltokustannukset pienenevät.

Joissakin sovelluksissa, kuten aurinkosähköjärjestelmissä ja sähköautojen latauspisteissä on käytettävä B-tyypin vikavirtasuojakytkimiä. ReStart Autotest tarjoaa ratkaisun myös silloin, kun suojattavassa kohteessa vaatimuksena on B-tyypin vikavirtasuoja.