NAFICON - Kytkentäkaapeli - LC/LCA FMS 1SMT 1.5m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072633350

Sähkönumero

7263335

Toimittajan tuotenumero

7263335

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

1.5 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

1,5 metrinen simplex kytkentäkaapeli, jossa on LC- UPC/LC-APC hiotutliittimet LC/LCA FMS 1SMT 1.5m
1,5 metrinen simplex kytkentäkaapeli, jossa on LC- UPC/LC-APC hiotut liittimet