GARO - Piharasia - AEU32-P 32A harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Aikakytkin - kyllä
Nimellisvirta - 32 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185179537
Sähkönumero
3451510
Toimittajan tuotenumero
358325
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Aikakytkin:
kyllä
Nimellisvirta:
32 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Väri:
harmaa
Maksimioikosulkuvirta:
32 A
Maavuotovahti:
muu
Korkeus:
220 mm
Leveys:
175 mm
Syvyys:
130 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Koteloitu laite:
ei
Aikakytkimien maksimimäärä:
1
Ajastinohjelmat:
päivä
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
400 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
1
Suojakatkaisija:
kyllä
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Valolla:
ei
AEU-PISTORASIAELEMENTTI
AEU-mallin pistorasiakotelo sopii toreille ja piha-alueille, joissa tarvitaan 3-vaiheista sähköä. 3-vaiheinen pistorasiaelementti saatavana 16A ja 32A lisäksi 10A schukolla.
Elementti kytketään suoraan kytkentäalustan riviliittimiin.