SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJP-4/1800

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 mm

Leveys:

630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot620 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Materiaali - betoni

  • Pinnan suojaus - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046277047

Sähkönumero

4627704

Toimittajan tuotenumero

SJP-4/1800

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Materiaali:

betoni

Pinnan suojaus:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

1800 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

630 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

630 mm

Valaisinvarsien määrä:

0

Liitossyvyys:

0 mm

Paino:

680 kg

Puupylvään betonijalusta pylväshalkaisijalle 159-210 mm, säätöruuvit RST

Sähkö-Jokisen betonijalustaa voidaan käyttää puupylväiden perustamiseen
Soveltuu törmäysturvalliselle puupylväälle, missä törmäysturvallinen ominaisuus on toteutettu kovertamalla puun ydin pois. Nopea säätöruuvikiinnitys pylvään kiinnittämiseen. Sekä maa- että ilmakaapeliasennuksiin. Maakaapeliasennuksessa kaapeli johdetaan jalustan kaapeliaukkoa myöden suoraan puupylvään sisälle.Liikenneviraston hyväksyntä.