TRADEFORCE - Jatkojohto 3300005 - H05VV-F, 3G1.5, 1,4m 6xschuko

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Liitäntäjohdon pituus:

1.4 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400804

Sähkönumero

9724004

Toimittajan tuotenumero

0003300005

Tukkuerä

20

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Enimmäisliitäntäteho:

3680 W

Rungon muoto:

neliö

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

valkoinen

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Iskunkestävyysluokka:

muu

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

muu

Liitäntäjohdon pituus:

1.4 m

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Pistorasioiden CEE 7/1 määrä (maadoittamaton):

0

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

muu

NEMA -koodi:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Pistorasioiden määrä tyypiä P30 (Italia):

0

Ylivirtasuoja:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Keskiön kiertokulma:

muu

Pienoissulakkeella:

ei

Käyttölämpötila:

-5...35 °C

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tulppatyyppi:

suora

Suoraan kytkettävä (ilman johtoa):

kyllä

Haaroitusjatkojohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 1,4 metriä.6 x schuko. Max. Power 3680W 16A/250V. Kaapeli H05VV-F 3G1.5mm2.