OBO BETTERMANN - Asennuskanava teräs - LKM20020RW, 24x20x2000 St VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 24 mm

  • Leveys - 20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196651795

Sähkönumero

1418634

Toimittajan tuotenumero

6248462

Tukkuerä

30

Korkeus:

24 mm

Leveys:

20 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

RAL-numero:

9010

Kaapelipidikkeillä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Toimitus rullalla:

ei

Suojakalvolla:

ei

Teräksinen asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä, 24x20x2000, St, FSK, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Asennuskanava LKM kannella, teräs
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.