OSRAM OSRAM - Vakiolamppu - T26 5 1,6W/824 FIL E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
1...1 WValovirta:
70...70 lmVärilämpötila-alue:
2400...2400 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1...1 W
Valovirta - 70...70 lm
Kanta - E14
Värilämpötila-alue - 2400...2400 K
Pituus - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PARATHOM Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075432819
Sähkönumero
4731556
Toimittajan tuotenumero
4058075432819
Tukkuerä
10
Lampputeho:
1...1 W
Valovirta:
70...70 lm
Kanta:
E14
Värilämpötila-alue:
2400...2400 K
Pituus:
65 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
26 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
70 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
70 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
10...10 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
1 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Muovirunkoisia PARATHOM T26 LED-lamppuja on saatavana 2,3 W teholla, jotka tuottavat 200 lm valovirran (vastaa 20W hehkulamppua). Lamppuja on saatavana joko 2700 K tai 6500 K värilämpötilalla. Muovirunkoisten lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 15 000 tuntia ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.
Lasisia PARATHOM SPECIAL T26 kodinkonelamppuja on saatava viidellä eri teholla. 1,3 W:n lamppu tuottaa 50 lm:n valovirran (vastaa 5 W hehkulamppua), 2,2 W:n lamppu tuottaa 110 lm:n valovirran (vastaa 12 W hehkulamppua), 2,8 W:n lamppu tuottaa 250 lm:n valovirran (vastaa 25 W hehkulamppua), 4 W:n lamppu tuottaa 470 lm:n valovirran (vastaa 40 W hehkulamppua) ja 6,5 W:n lamppu tuottaa 730 lm:n valovirran (vastaa 55 W hehkulamppua). 2,8 W:n lampusta löytyy myös malli 6500 K värilämpötilalla, muita lamppuja on saatavana vain 2700 K värilämpötilalla. Lasisten T26 kodinkonelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 15 000 tuntia ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.