OSRAM OSRAM - Vakiolamppu - T26 55 6,5W/827 FIL E14

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

4.9...4.9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1...1 W

Valovirta:

730...730 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...70 lm

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400...2400 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 730...730 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 83 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075432963

Sähkönumero

4731558

Toimittajan tuotenumero

4058075432963

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

730...730 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

83 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

25 mm

Säteen kulma:

300...300 °

Valotehokkuus:

148 lm/W

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

730 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

42...42 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

OSRAM PARATHOM SPECIAL T26 6,5W/2700K E14 ei-himmennettävä kirkas LED-lamppu. Valovirta 730 lm (vastaa 55 W:n hehkulamppua), avauskulma 300° ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 80 mm, halkaisija 25 mm. Keskimääräinen elinikä 15000 h. OSRAM PARATHOM SPECIAL T26 -tuoteperhe kasvaa jälleen. Tuoteperheeseen tulee uutuutena 1,6 W:n (vastaa 5 W) pienitehoinen kodinkonelamppu ja suuritehoisempi 6,5 W:n (vastaa 55 W) kodinkonelamppu. SPECIAL T26 LED-lamput soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi liesituulettimissa tai jääkaapeissa. Lisäysten johdosta PARATHOM SPECIAL T26 -tuoteperhe käsittää nyt yhteensä kahdeksan erilaista lamppumallia. Lamppumalleista kaksi on perinteisempiä muovirunkoisia (HS) LED-lamppuja ja kuusi lamppumallia kirkkaita LED-filamentti (FIL) lamppuja.

Muovirunkoisia PARATHOM T26 LED-lamppuja on saatavana 2,3 W teholla, jotka tuottavat 200 lm valovirran (vastaa 20W hehkulamppua). Lamppuja on saatavana joko 2700 K tai 6500 K värilämpötilalla. Muovirunkoisten lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 15 000 tuntia ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.

Lasisia PARATHOM SPECIAL T26 kodinkonelamppuja on saatava viidellä eri teholla. 1,3 W:n lamppu tuottaa 50 lm:n valovirran (vastaa 5 W hehkulamppua), 2,2 W:n lamppu tuottaa 110 lm:n valovirran (vastaa 12 W hehkulamppua), 2,8 W:n lamppu tuottaa 250 lm:n valovirran (vastaa 25 W hehkulamppua), 4 W:n lamppu tuottaa 470 lm:n valovirran (vastaa 40 W hehkulamppua) ja 6,5 W:n lamppu tuottaa 730 lm:n valovirran (vastaa 55 W hehkulamppua). 2,8 W:n lampusta löytyy myös malli 6500 K värilämpötilalla, muita lamppuja on saatavana vain 2700 K värilämpötilalla. Lasisten T26 kodinkonelamppujen keskimääräinen käyttöikä on 15 000 tuntia ja niille myönnetään neljän vuoden tuotetakuu.