EXAKTOR - Ripustusvalaisin - Teslo L120 5000lm 830 2xDE

Proton Lighting AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 53 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330139370914

Sähkönumero

4284583

Toimittajan tuotenumero

E7018010

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

53 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1202 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

100...1400 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

500...500 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

103 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

97 mm

Valonjako:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu lampputeholle:

48...50 W

Tehokerroin:

0.9

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Teslo L1200 5000lm 830 2xDim Easy, valkoinen runko, päädyt sinkki Teslo ripustusvalaisin

Teslon ajaton muotoilu tekee siitä tyylikkään valaisimen monenlaisiin käyttöympäristöihin. Valaisin on aina ripustettava ja se on saatavilla vetokytinhimmentimillä ja ilman.

Teslon ylä- ja alavalo (50/50) mahdollistavat miellyttävän epäsuoran valaistuksen.

Vapaasti valaisimen rungon pituussuunnassa liikkuvat ripustussangat tekevät asennuksen helpoksi.

DA = DALI = yksi DALI-liitäntälaite, ei vetokytkintä.

DE = DimEasy = yksi DALI-liiitäntälaite. Ylä- ja alavaloa ohjataan samanaikaisesti yhdellä vetokytkinhimmentimellä.

2xDE = kaksi DALI-liitäntälaitetta. Ylä- ja alavaloa ohjataan erikseen erillisillä vetokytkinhimmentimillä.

  • Elinikä LLMF 100 000 h @25 ᵒC 80%
  • Käyttölämpötila -20 ᵒC…+35 ᵒC
  • Ra >80
  • SDCM 3
  • Ripustusasennus
  • Takuu 5 vuotta