SYLVANIA - Seinä/kattovalaisin ulko Start Surface - 0049023 350 25W 4K IP66 MW BLK

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

5410288490236

Sähkönumero

4579498

Toimittajan tuotenumero

0049023

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

Pistokeliitin rakennuksen pistorasia-asennusta varten

Häikäisyarvo (UGR):

26

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

111 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

111 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

104.2...113.6 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

350 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

111 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

39

Tehokerroin:

1

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

66

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

100...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2500...0 lm

Start Surface 350 25W 2500lm 4000K IP66 liiketunnistin musta Start Surface 350 IP66 on suunniteltu erityisesti julkisten tilojen sekä asuntotuotannon sisäänkäyntien, käytävien sekä portaikkojen valaisuun. Erittäin kestävä ja energiatehokas valaistusratkaisu. Saatavissa lisävarusteena suojalippa ja – ristikko. 

  • LED 24W - 26W / 860-2950lm 
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K 
  • Max. 123lm/W 
  • Avautumiskulma 120° 
  • Halkaisija 350mm 
  • Valaisimessa on 2kpl läpivientejä pintakaapelille valaisimen kahdella sivulla 
  • Ketjutus MMJ 3x2,5mm² 
  • Pohjassa kiinnityspisteet ja kaapeliaihiot suomalaiselle jakorasialle 
  • Valaisimen teho ja valovirta säädettävissä DIP-kytkimellä: 7-24W, 860-2950lm (ei DALI) 
  • Tunnistinmalleissa seuraavat toiminnot DIP-kytkimillä (katso Tunnistimallien asennusohje www.sylvania.fi): 
    - Teho ja valovirran säätö neljä tasoa: 18W/1750lm, 21W/2050lm, 22W/2150lm tai 25W/2500lm 
    - Herkkyyssäätö 100/50% 
    - Läsnäoloviive: 5 sek, 90 sek, 3 min ja 10 min 
    - Käytävätoiminnon Standby -tasolle voidaan asettaa viive (käynnistyy läsnäolo viiveen jälkeen): 0 sek, 10 sek, 10 min ja ääretön (valo ei sammu) 
    - Standby -valaistustaso: 10% tai 30% 
    - Päivänvaloasetus: pois käytöstä, 50 luxia, 10 luxia ja 2 luxia 
  • Saatavissa värit musta RAL9011 ja valkoinen RAL9003 
  • Saatavissa DALI ja liiketunnistimella varustetut mallit 
  • IP66 / IK10 
  • Käyttölämpötila -20- +45⁰C 
  • Lisävarusteena tilattavissa suojalippa ja -ristikko 
  • Elinikä 100 000h/L70B50 
  • Takuu 5 vuotta