HIDE-A-LITE - Teollisuusvalaisin suljettu - Liteline Basic IP44 1200 S 840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 38 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Himmennys DALI - ei
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Liteline Basic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7392971140278
Sähkönumero
4318307
Toimittajan tuotenumero
7215550
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
38 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1175 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Leveys:
150 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
600...800 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
50 mm
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
28
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
76 %
Tehokerroin:
0.96
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
45
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IP44-perusmalli, joka korvaa T5- ja T8-valaisimet. Tässä versiossa mikroaaltoanturi. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Maalatusta teräslevystä tehty valaisin. Prismamainen kupu iskunkestävää PC:tä huurrekalvolla sekä kätevät taittuvat päädyt. Pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty, piilotettua johdotusta varten. Sopii erinomaisesti tiloihin, jossa halutaan helppoa ja toimivaa ratkaisua – varasto, kellari, pesutupa tai yksinkertaiset teolliset tilat. Maksimi valon määrälle kaksi asetusta 3670lm tai 4630lm.