OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 20 G, 17-20mm, M6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 17...20 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196599653
Sähkönumero
1317234
Toimittajan tuotenumero
1362420
Tukkuerä
500
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
17...20 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.