OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 20 A4, 17-20mm, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
20 mmMateriaali:
ruostumaton teräsMateriaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 20 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 17...20 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196599806
Sähkönumero
1317252
Toimittajan tuotenumero
1362469
Tukkuerä
500
Nimellishalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
17...20 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Väri:
ruostumaton teräs
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Haponkestävä teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.