OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 17 G, 14-17m, 6,5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 17 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 14...17 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196600052
Sähkönumero
1317266
Toimittajan tuotenumero
1362762
Tukkuerä
500
Nimellishalkaisija:
17 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
14...17 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
2
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.