OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 14 A2, 12-14mm, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellishalkaisija:
14 mmMateriaali:
ruostumaton teräsMateriaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 14 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 12...14 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196609406
Sähkönumero
1317267
Toimittajan tuotenumero
1362632
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
14 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
12...14 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
2
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Väri:
ruostumaton teräs
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Ruostumaton teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.