HAGER - Johtokanavan kansi Tehalit.BRP - BRP0802 PVC 80x20x2000 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 80 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Malli / Tyyppi - sileä

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014571

Sähkönumero

1475905

Toimittajan tuotenumero

BRP08029016

Tukkuerä

24

Leveys:

80 mm

Pituus:

2000 mm

Malli / Tyyppi:

sileä

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kannen asennus:

napsautettava

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9016

Johtokanavan kansi PVC-muovista BRP-kanaville 80 mm, väriliikenteenvalkoinen RAL9016 Kansi 80 mm BRP-johtokanaville, toimituspituus 3 m, materiaali laadukas kova-PVC, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Katkaisu soveltuvalla sirkkelillä, pistosahalla tai Hagerin katkaisusaksilla L6651.