SLC - Alasvalo - 8W 600lm IP44 2700K VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938061360

Sähkönumero

4145536

Toimittajan tuotenumero

SLC1120

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

68...83 mm

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

-3

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

90 mm

Korkeus/syvyys:

46 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

90 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

90 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...45 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.35 mm²

Nimellisvirta-alue:

180...180 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Heijastimen väri:

hopea

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

SLC ONE 360° R68-83 IP44 2700K valkoinen uppoasennettava alasvalo. Ketjutettavissa. SLC One360° tuoteperhe soveltuu niin uusiin kuin saneeraus kohteisiin. One360° valaisimet ovat kallistettavissa 30° joka suuntaan (360°). Valaisimen runko on alumiinia ja erinomainen linssitekniikka tekee valosta tasaisen hyvällä värintoistolla. SLC One360° valaisimia voidaan käyttää niin julkisissa kohteissa kuin yksityisasunnoissakin. Valaisimet voidaan asentaa suoraan eristystä vasten.

Virtalähde (mukana): Himmennettävä Trailing Edge
Kytkentä: Iso ketjutettava kytkentäkotelo, pikaliitin valaisimen ja driverin välissä
Runko: Alumiini
Värit: Valkoinen, Musta, Alumiini
Värintoisto (CRI): CRI>90
IP luokka: Valaisin IP44, Virtalähde IP20
Avautumiskulma: 36°
Käyttöikä: 50.000 tuntia (L80B20)
Asennusreikä: 68 – 83mm