SLC - Alasvalo - 8W 640lm IP44 3000K VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SLC One360°
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7070938061377
Sähkönumero
4145537
Toimittajan tuotenumero
SLC1121
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
68...83 mm
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
90 mm
Korkeus/syvyys:
46 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
90 mm
Säädettävä valonjako:
ei
Pituus:
90 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tehokerroin:
0.9
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...45 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.35 mm²
Nimellisvirta-alue:
180...180 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Heijastimen väri:
hopea
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
SLC One360° tuoteperhe soveltuu niin uusiin kuin saneeraus kohteisiin. One360° valaisimet ovat kallistettavissa 30° joka suuntaan (360°). Valaisimen runko on alumiinia ja erinomainen linssitekniikka tekee valosta tasaisen hyvällä värintoistolla. SLC One360° valaisimia voidaan käyttää niin julkisissa kohteissa kuin yksityisasunnoissakin. Valaisimet voidaan asentaa suoraan eristystä vasten.
Virtalähde (mukana): Himmennettävä Trailing Edge
Kytkentä: Iso ketjutettava kytkentäkotelo, pikaliitin valaisimen ja driverin välissä
Runko: Alumiini
Värit: Valkoinen, Musta, Alumiini
Värintoisto (CRI): CRI>90
IP luokka: Valaisin IP44, Virtalähde IP20
Avautumiskulma: 36°
Käyttöikä: 50.000 tuntia (L80B20)
Asennusreikä: 68 – 83mm