HAGER - Asennuskanava tehalit.LFE - LFE40060 PVC 40x57x2000 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Halogeeniton - ei

  • Kiinteiden paneelien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 24 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740012898

Sähkönumero

1475847

Toimittajan tuotenumero

LFE4006009016

Tukkuerä

24

Korkeus:

40 mm

Leveys:

57 mm

Pituus:

2000 mm

Halogeeniton:

ei

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9016

Kaapelipidikkeillä:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

1500 mm²

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Asennuskanava LFE40x57 säänkestävästä ja UV-stabiloidusta PVC-muovistaulkokäyttöön esim. aurinkosähköasennusten kaapelireitiksi. Asennuskanava LFE40x57x2000 pohjarei’illä, siirrettävillä kaapelipidikkeillä ja esiasennetuilla jatkokappaleilla, materiaali UV-stabiloitu kova-PVC -muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi. Tämä kanavatyyppi on suunniteltu käytettäväksi ulkoasennuksiin esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmien kaapelien kaapelitieksi rakennusten katoilla ja seinillä. Kanava on käyttölämpötila-alue on laaja -20°C ... +60°C ja sen iskunkestävyyson 20J lämpötilassa -20°C joka vastaa IK10 luokitusta