HAGER - Asennuslista tehalit.ATA - ATA2075 PVC 20x74x2100 2vs LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm

Leveys:

74 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm

Kiinnitystapa:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 74 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740017206

Sähkönumero

1475864

Toimittajan tuotenumero

ATA207529016

Tukkuerä

24

Korkeus:

20 mm

Leveys:

74 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

muu

Kiinteiden paneelien määrä:

2

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9016

Kaapelipidikkeillä:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

1296 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...65 °C

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Asennuslista ATA 20x74 kahdella väliseinällä ja pohjarei-illä,materiaali PVC-muovi, pituus 2,1m, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Asennuslista ATA20x74x2100 mm kahdella väliseinällä, materiaali epätasaisia pintoja myötäilevä elastinen PVC-muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat asennusta nopeuttavat päätykappaleet, säädettävät sisä- ja ulkokulmat, tasokulmat, T-kappaleet ja peitejatkokappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.