LIMENTE - Pistorasia+kytkin - Luxa-31 S2/16A/IP20 PPR 0X MUS

Oy Limente Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 3

  • Väri - musta

  • Materiaali - metalli

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438400002944

Sähkönumero

2407135

Toimittajan tuotenumero

631229

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

3

Väri:

musta

Materiaali:

metalli

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

165 mm

Laitteen korkeus:

60 mm

Laitteen syvyys:

213 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

2

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

kotelointiluokka (IP)

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9004

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

240 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Maksimi USB teholähteen nimellisvirta:

16 A

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Luxa-31, 631229, pistorasia + kytkin

LIMENTE LUXA-31 on suunniteltu välitilan pistorasiaksi, jolla voidaan myös ohjata 24 V välitilavalaistusta. Se on nopea ja yksinkertainen asentaa ja sitä voidaan käyttää kaikenlaisten LIMENTE valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta pistorasiat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan. LUXA-pistorasiat ovat aina kaksiosaisia ja niissä on on/off-kytkin pistorasian 30 W integroituun virtalähteeseen liitettäville 24 V valaisimille. Kytkimen avulla voit ohjata esimerkiksi välitilavaloja. Yhdistämällä LIMENTE LUXA:n LIMENTE-profiilivalaisimiin, luot tyylikkään kokonaisuuden keittiön välitilaan. Kaikkien pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs tai maalattu valkoinen (metallirunko) ja ne on varustettu lapsisuojalla. Toimitussisältö: kaksoispistorasia, taustalevy, integroitu 30W virtalähde, ohjaus kytkimestä, 2 x virransyöttö valaisimille naaras TOP-liittimillä, jousiliitinkytkentä syötölle, plastic free-pakkaus.