PLEJD - Säädin - Langaton kierto val Elko

Plejd AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

RAL-numero (vastaava):

9010

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Laitteen leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330018211444

Sähkönumero

2618944

Toimittajan tuotenumero

WRT-01-EW

Tukkuerä

40

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

väännin/painike

Laitteen leveys:

71 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

0

Nimellisjännite:

0 V

Nimellisvirta:

0 A

Kiinnitystapa:

liimaus

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kruunupainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

kyllä

Vipujen määrä:

0

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Laitteen syvyys:

20 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Toimintaperiaate:

elektroninen

Langaton kiertosäädin Plejd tuotteiden ohjaukseen. Soveltuu Elko RS/Plusvalkoinen kehyssarjoihin. Langaton kierto mahdollistaa yhden tai useamman Plejd tuotteen ohjauksen. Voidaan asentaa kojerasiaan tai seinään kaksi-puolisella teipillä tai ruuvilla. Paristoaika: on noin 15 vuotta. Yhteydet: 2,4 GHz mesh, Bluetooth®, <10 dBm. Kantama: n. 10 m sisätiloissa. HUOM.! WRT-01 ei laajenna Plejd-mesh verkon kantamaa. Yhteensopivuus valkoinen kehys ELKO®.