KATKO - Turvakytkin palonkestävä Katko - KEA 316 FR A4 2XM32M KST16M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419410239278
Sähkönumero
3602961
Toimittajan tuotenumero
23927
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
16 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
16 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Palonkestävät turvakytkimet (IP66)
Palonkestävä turvakytkin / Firerated safety switch (IP66)
200 astetta / 3h , 200 degrees / 3h
Sisältää holkkitiivisteet: 2xM32 (15-21mm)
Ilman apukosketinta / Without aux. contact
3-napainen / 3-Poles
AC-23 - 400V / 20A / 7,5kW
AC-23 - 690V / 20A / 15kW
Alumiinikotelo / Aluminium enclosery
Lukittava väännin / Padlockable Hyvä UV-säteilyn suoja Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Erinomainen koviin sääolosuhteisiin
Sisältää holkkitiivisteet / Includes cable glands 2xM32(15-21mm) +M16(5-10mm)
Sisältää kytkimen KU 316N (3600721)
Ei sisällä kojeliittimiä. Tarvitset liittimen alumiinikaapeleiden kytkentää varten . Katso yhteensopivat KATKO KKL liittimet liitetiedoista.
Saatavissa erikseen: / Available separately:
Apukosketin / Aux.contact:
KU1.V (3600490) 1NO + 1NC
KU2.V (3600491) 2NO + 2NC
ja M40 holkkitiivisteet (19-28mm)
Saatavissa myös :
Vaihtoapukoskettimella KEA 316U FR1.V A3 (S:nro 3602963)
EMC-versiona ja apukoskettimella (1NO+1NC) : KEA 316U FR1.V EMC A3 (3602965)
Sadelippa KSL 22 (3602859)