PHILIPS - Kohdelamppu - GU10 930 345lm 50W=4.7W 36D IA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.7...4.7 W
Valovirta - 345...345 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Interact Ready
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718699693947
Sähkönumero
4723793
Toimittajan tuotenumero
929002253802
Tukkuerä
1
Lampputeho:
4.7...4.7 W
Valovirta:
345...345 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
54 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
90-100
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Säteen kulma:
36...36 °
Valotehokkuus:
73 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
345 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
27...27 mA
Rungon väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
kyllä
Himmennys Bluetooth:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Ominaisuudet
- Valovirta: 345 lm
- Teho: 4.7 W
- Vastaa perinteistä 50 W halogeenilamppua
- Valotehokkuus: 73 lm/W
- Värilämpötila: 3000 K
- Värintoistoindeksi: Ra90
- Keilakulma: 36°
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva langattoman Interact Pro -ohjausjärjestelmän kanssa
- Kanta: GU10
- Lampun muoto: PAR16
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Käyttöikä: 25 000 h
- 5 vuoden tuotetakuu
- Hotellit
- Ravintolat
- Vähittäismyymälät
- Neuvotteluhuoneet
Philips MasterConnect LED-lamppuja voidaan ohjata langattoman Interact Pro -sovelluksen avulla Bluetooth-yhteydellä, mikä mahdollistaa merkittävät energiansäästöt. Interact Pro -järjestelmän asennukseen ei vaadita ohjauskaapelointia, ylimääräisiä liittimiä tai kaapelikouruja. Langaton ja automatisoitu valaistuksenohjaus on helppokäyttöinen. Yhdyskäytävä (gateway) tarjoaa lisäominaisuuksia, kuten kalenteriohjauksen, energiankulutuksen seurannan ja etähallinnan. Lampun valovirta on 345 lm ja se korvaa perinteisen 50 W halogeenilampun. Lampun värilämpötila on 3000 K. Lampun käyttöikä on 25 000 h viiden vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.