EBECO - Lattialämmitysmatto - 130W,0,5x5,6m,2,8m²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 45 W/m²
Kytkentäteho - 130...130 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 2.8 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Thermoflex
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7330778602070
Sähkönumero
8176513
Toimittajan tuotenumero
8960207
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
45 W/m²
Kytkentäteho:
130...130 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
2.8 m²
Resistanssi:
407 Ohm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Kytkentäjännite:
230...230 V
Lämpöjohtimen kuorma:
4.5 W/m
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
5600 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
4 mm
PTC-resistorin pituus:
2500 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Thermoflex lattialämmitysmatto on ratkaisu, joka sopii erinomaisesti avoimille ja säännöllisille pinnoille, joissa on vähän esteitä. Kaapeli on esiasennettu tarramattoon, joka rullataan auki ja kiinnitetään samalla kertaa. Asennus onnistuu helposti ja nopeasti, sillä mattoa voi leikata tarvittavan kokoiseksi ja asettaa sen haluamallesi pinnalle. Lämpökaapeli on kiinnitetty itsekiinnittyvään, alkalinkestävään lasikuituverkkoon kiinteällä c/c-etäisyydellä, mikä takaa tasaisen ja tehokkaan lämmityksen. • Pinta-ala: 9,2 m² • Teho: 45 W/m² • Lämpöjohtimen kuorma: 11 W/m • Paksuus: 4 mm • Leveys: 500 mm • Kytkentäjännite: 230 V