WIHA - Ruuvitaltta - Ura 4x100 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm

Terän pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 4 mm

  • Kärjen paksuus - 0.8 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 211 mm

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995006921

Sähkönumero

6435904

Toimittajan tuotenumero

00692

Tukkuerä

1

Kärjen leveys:

4 mm

Kärjen paksuus:

0.8 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

211 mm

Eristetty:

ei

Terän pituus:

100 mm

Kärjen halkaisija:

4 mm

Koko:

muu

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kärkikoko (neliö):

0 mm

Kärkikoko (kuusiokolo):

0 mm

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Terän materiaali:

kromi-vanadium

Terän pinnan suojaus:

sinistetty

Paino:

54 g

SoftFinish-ruuvimeisseli pyöreä varsi ura 4x100 mm

Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa.Käyttö: Soveltuu erityisen hyvin kuiviin käyttökohteisiin.