WIHA - Kuusiokoloavain - T-kuusiokoloavain 3,0x100 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

3 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avaimen leukaväli - 3 mm

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Kokonaispituus - 126 mm

  • Reiällä - ei

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995009083

Sähkönumero

6451650

Toimittajan tuotenumero

00908

Tukkuerä

1

Avaimen leukaväli:

3 mm

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Kokonaispituus:

126 mm

Reiällä:

ei

Eristetty:

ei

Lyhyen osan pituus:

80 mm

Varren pituus:

100 mm

Pallopäinen:

ei

Kohdistinkärki:

ei

Sopii varkaudenestomuttereille:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kuusiokoloavain poikkikädensijalla kuusiokanta nikkelöity 334 SW 3,0x100nikkelöity

Käyttö: Suurten vääntömomenttien väsymättömään siirtämiseen.