WIHA - Kuusiokoloavain - T-kuusiokoloavain 5,0x100 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 5 mm
Malli / Tyyppi - T-kahva
Kokonaispituus - 132 mm
Reiällä - ei
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995009168
Sähkönumero
6451652
Toimittajan tuotenumero
00916
Tukkuerä
1
Avaimen leukaväli:
5 mm
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Kokonaispituus:
132 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
ei
Lyhyen osan pituus:
100 mm
Varren pituus:
100 mm
Pallopäinen:
ei
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kuusiokoloavain poikkikädensijalla kuusiokanta nikkelöity 334 SW 5,0x100nikkelöity
Käyttö: Suurten vääntömomenttien väsymättömään siirtämiseen.
Käyttö: Suurten vääntömomenttien väsymättömään siirtämiseen.