WIHA - Hylsyavaintarvike - Jatkovarsi 1/4 150 mm VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kara (työkalupää) - neliökara (naaras)

  • Liitäntäkoko työkalupää - 1/4"

  • Kara hylsypää - neliökara (uros)

  • Liitäntäkoko hylsypää - 1/4"

  • Pituus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430603

Sähkönumero

6451609

Toimittajan tuotenumero

43060

Tukkuerä

1

Kara (työkalupää):

neliökara (naaras)

Liitäntäkoko työkalupää:

1/4"

Kara hylsypää:

neliökara (uros)

Liitäntäkoko hylsypää:

1/4"

Pituus:

150 mm

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

246 1/4" jatkovarsi 150 mm

Parantaa ulottuvuutta: Syvällä oleviin ruuveihin pääsee vaivattomasti käsiksi. Turvallista työskentelyä: Jokainen työkalu on testattu 10 000 volttiin ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Käyttö: Jatko syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka. Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetty jatko mahdollistaa yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa vaivattoman käsiksi pääsemisen syvällä oleviin ruuveihin ja muttereihin. Eristetylle jatkolle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkäavaimen ja T-kahva sovittimen ja hylsyjen kanssa.