KASK - Kypärä - Zenith X Air työkypärä sininen

Vandernet Oy
KopioiKopioi
KASK - Kypärä - Zenith X Air työkypärä sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - yleiskäyttöinen

  • Materiaali - muu

  • Väri - sininen

  • Kiinnitys - 4-piste

  • Kokoalue - 530...630 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8057099224413

Sähkönumero

6355540

Toimittajan tuotenumero

WHE00075-208.UNI

Tukkuerä

28

Koko:

yleiskäyttöinen

Materiaali:

muu

Väri:

sininen

Kiinnitys:

4-piste

Kokoalue:

530...630 mm

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Säätö:

säätönuppi

Hikinauhalla:

kyllä

Kuulonsuojaimet:

ei

Kasvosuojain:

ei

Niskasuojuksella:

ei

Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):

1500 V

Paino:

490 g

EN397,50365.Tuuletusaukoin varustettu, mutta silti sähkötyösertifioitutyökypärä. Pään ympärys 53-63cm. Ei suositella valokaaririskin töihin.Pakkaus sisältää suojapussin kypärälle.