SYLVANIA - Sisustuslamppu - ST64 825 560LM E27 DIM CL GOLD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6...6 W
Valovirta - 560...560 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2500...2500 K
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Retro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288293073
Sähkönumero
4740895
Toimittajan tuotenumero
0029307
Tukkuerä
6
Lampputeho:
6...6 W
Valovirta:
560...560 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2500...2500 K
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
64 mm
Valotehokkuus:
93 lm/W
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
560 lm
Nimellisvirta-alue:
26.1...26.1 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
kyllä