SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 5W/830 450LM GU10 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
5...5 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5...5 W
Valovirta - 450...450 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RefLED Superia Retro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288291147
Sähkönumero
4741043
Toimittajan tuotenumero
0029114
Tukkuerä
6
Lampputeho:
5...5 W
Valovirta:
450...450 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Valotehokkuus:
90 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
450 lm
Nimellisvirta-alue:
21.7...21.7 mA
Valovoima:
800 cd
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
ei