SYLVANIA - Kohdelamppu - R63 7W/830 630LM E27 120D OP

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7...7 W

  • Valovirta - 630...630 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288292083

Sähkönumero

4741088

Toimittajan tuotenumero

0029208

Tukkuerä

6

Lampputeho:

7...7 W

Valovirta:

630...630 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

63 mm

Valotehokkuus:

90 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

630 lm

Nimellisvirta-alue:

30.4...30.4 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

ei

RefLED R63 7W 120° E27 3000K 630lm