SYLVANIA - Kohdelamppu - MR16 4,3W/840 380LM GU5.3 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4.3...4.3 WVärilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.3...4.3 W
Valovirta - 380...380 lm
Kanta - GU5,3
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RefLED Superia Retro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288292281
Sähkönumero
4741108
Toimittajan tuotenumero
0029228
Tukkuerä
6
Lampputeho:
4.3...4.3 W
Valovirta:
380...380 lm
Kanta:
GU5,3
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
50 mm
Valotehokkuus:
88 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
380 lm
Nimellisvirta-alue:
358.3...358.3 mA
Valovoima:
600 cd
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
ei