SYLVANIA - Kohdelamppu - GX53 6,5W/830 650LM OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
6.5...6.5 WVärilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6.5...6.5 W
Valovirta - 650...650 lm
Kanta - muu
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MICROLYNX LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288296968
Sähkönumero
4741148
Toimittajan tuotenumero
0029696
Tukkuerä
6
Lampputeho:
6.5...6.5 W
Valovirta:
650...650 lm
Kanta:
muu
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
75 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
25 mm
Valotehokkuus:
100 lm/W
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
650 lm
Nimellisvirta-alue:
28.3...28.3 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei