SYLVANIA - Lineaarilamppu - S14S 500MM 7,5W/827 700LM OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
7.5...7.5 WTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7.5...7.5 W
Valovirta - 700...700 lm
Kanta - S14s
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Striplight
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288281063
Sähkönumero
4741151
Toimittajan tuotenumero
0028106
Tukkuerä
6
Lampputeho:
7.5...7.5 W
Valovirta:
700...700 lm
Kanta:
S14s
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
48 mm
Valotehokkuus:
93 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
700 lm
Tehokerroin:
1
Nimellisvirta-alue:
32.6...32.6 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
8 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Himmennettävä:
ei